※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
1箱(500個)
1箱(5000個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57355908
品番
TWR-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途
ケーブルの固定
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
9.5
トラスコ品番
828-1695
厚さ(mm)
1.5
色
ナチュラル
質量(g)
735
使用温度範囲
-60~85℃
縦(mm)
9.7
横(mm)
35.6
固定方法
M3ネジ
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57355908
TWR-M
70387775
TWR-M
固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000個)
¥
169,800
税込
¥
186,780
内容量に違いがあります。