東栄管機
HI継手異径チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
40×25
16×13
20×13
20×16
25×13
25×16
25×20
30×13
30×25
40×13
40×20
40×25
40×30
50×13
50×20
50×25
50×30
50×40
75×40
75×50
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57356197
品番
HI T
参考基準価格(税別)
¥762
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途
HIパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
呼び径
40×25
最高使用圧力(MPa)
0.98
トラスコ品番
827-8567
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
質量(g)
172
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法L(mm)
73
最高使用圧力
0.98MPa
寸法D(mm)
57
寸法D1(mm)
40
寸法H1(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材