コダマ
圧着ソケット用交換ゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
25A
20A
15A
25A
32A
40A
16A
50A
65A
30A
80A
100A
75A
125A
150A
トラスコ品番
828-3132
828-3132
828-3132
828-3133
828-3164
828-3112
828-3120
828-3146
828-3129
828-3131
828-3135
828-3137
828-3148
828-3128
828-3162
828-3163
828-3149
828-3110
828-3118
828-3119
828-3154
828-3150
828-3141
828-3165
828-3151
828-3113
828-3121
828-3156
828-3134
828-3166
828-3136
828-3114
828-3157
828-3167
828-3115
828-3123
828-3138
828-3158
828-3152
828-3143
828-3144
828-3127
828-3168
828-3140
828-3159
828-3116
828-3124
828-3169
828-3142
828-3160
828-3117
828-3125
828-3161
828-3126
828-3153
828-3170
828-3171
全62種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57356592
品番
PL25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です
材質
ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
828-3132
呼び径(A)
25A
セット内容
説明書付き
質量(g)
47
注意
※市販の瞬間接着剤等で製品本体に接着してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材