曜日別特売
PL32A 圧着ソケット用交換ゴム コダマ 57356714

圧着ソケット用交換ゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)32A
トラスコ品番828-3134
828-3134
828-3135
828-3148
828-3113
828-3121
828-3156
828-3146
828-3129
828-3131
828-3133
828-3137
828-3128
828-3162
828-3163
828-3149
828-3164
828-3110
828-3118
828-3119
828-3132
828-3154
828-3112
828-3120
828-3150
828-3141
828-3165
828-3151
828-3166
828-3136
828-3114
828-3157
828-3167
828-3115
828-3123
828-3138
828-3158
828-3152
828-3143
828-3144
828-3127
828-3168
828-3140
828-3159
828-3116
828-3124
828-3169
828-3142
828-3160
828-3117
828-3125
828-3161
828-3126
828-3153
828-3170
828-3171
内容量1セット(2個)注文コード57356714品番PL32A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途
製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です
材質ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番828-3134呼び径(A)32Aセット内容説明書付き質量(g)84
注意
※市販の瞬間接着剤等で製品本体に接着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする