SJH251 HIパイプ セキスイ 57357064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIパイプ

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
厚さ(mm)3.5
呼び径(mm)25
寸法L(mm)1000
内容量1本注文コード57357064品番SJH251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。
HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。

用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用寸法L(mm)1000トラスコ品番786-8553質量(kg)0.439呼び径(mm)25寸法t(mm)3.5仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ厚さ(mm)3.5濃紺長さ(m)1規格JIS K6742規格品寸法D(mm)32最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57357012
2021-10-31
用途: ハイブリッドウィップのハンドルに使用。
サービス業

強度と言うより硬度が高く切断は大変ですが、硬質塩ビパイプとしてはコストパフォーマンスが高いと思います。

対象商品 : 57357037
2019-11-13
用途: 配管作業時
サービス業

特別な配送料が掛からない2mの商品なら購入価値が大いにあります。

1が参考にしています
対象商品 : 57357046
2019-08-19
用途: 水槽のオーバーフロー(延長)用に使用
Sara 合同会社不動産業

ユニオン給水栓の代わりにこちらのパイプを任意の長さで切断して使用しました。
色も使い易く重宝します。

対象商品 : 57357073
2017-08-17
用途: 上水配管

商品も配送も全く問題ありませんでした。
4mだと個別配送料\2500必要なので、2mx2本をソケットで繋いだ方が安く済む。
継ぎ足して問題ないなら、施工も2mなら一人で作業できるし、コストも抑えられるので断然こちらが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 57357028
2017-08-08
用途: 給水配管

一流メーカーの製品なので安心です。梱包も簡易ながらきちんとされており、配送業者も丁寧に取り扱ってくれていたようなので、キズやワレもなく全く問題ありませんでした。

対象商品 : 57357012
2019-12-17
用途: 蛇口取り付け

HI以外を選ぶ理由がないので、HIにしました。
物は問題ありません。

対象商品 : 57357098
2017-09-22
用途: 上水配管

一流メーカーの商品を早く安く購入することができました。

対象商品 : 57357012
2017-08-08
用途: 給水配管

一流メーカーの製品なので安心です。梱包も簡易ながらきちんとされており、配送業者も丁寧に取り扱ってくれていたようなので、キズやワレもなく問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする