ハーフェレ
LOOX ウメコミプロファイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
高さ(mm)
9.5
9.5
14
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57359837
品番
833.72.844
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
トラスコ品番
851-4169
長さ(mm)
2500
カバー
ニュウハク色
取付
埋め込み、深さ6.5mm
高さ(mm)
9.5
質量(g)
280
注意
※エンドキャップは別途ご注文ください。