日栄インテック
組式吊バンドタン付15A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
57361018
品番
N-010112015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
締付ボルト
M6×20
トラスコ品番
850-7985
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
質量(g)
76
適合配管径(Φmm)
21.7
管の呼び
15A
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)