NO2071 ハガネ地ベラ 大田製作所 57361203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハガネ地ベラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃幅(mm)30
内容量1本注文コード57361203品番NO2071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。

用途
下地用のパテベラ、ジョイント・コーナー用、パテ塗りに便利
刃幅(mm)30全長(mm)235仕様先幅1寸トラスコ品番793-1042セット内容全て入数:10本材質バネ鋼ブルー:0.4mm厚質量(g)30刃長(mm)45刃厚(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする