曜日別特売
JD-3L マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付 フジマック 57362488

マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード57362488品番JD-3L
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高圧空気圧力専用エアーダスターです。
流量調節できます。

用途高圧空気圧専用エアーダスタートラスコ品番852-3606材質樹脂質量(g)130最高使用圧力(MPa)3使用流体高圧用圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする