SUS-AG45 オールステンレスエアーガン 栗田製作所 57362497

オールステンレスエアーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード57362497品番SUS-AG45
参考基準価格(税別)¥57,610販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

オールステンレス製のエアーガンです。
固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。

用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用エアー取付口R1/4ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする