廣杉計器
ステンレススペーサー(六角)オネジロング / LSU RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M4
寸法L(mm)
11.5
注文コード
57363907
品番
LSU-411.5-10
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法L・内容量
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
11.5
ねじ径
M4
表面処理
脱脂
寸法l1(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応