曜日別特売
YW-154L-ID リサイクルボックス RB-PK-350 ボディ(大) CONDOR(山崎産業) 57364283

 

YW-154L-ID リサイクルボックス RB-PK-350 ボディ(大) CONDOR(山崎産業) 57364283
YW-154L-ID リサイクルボックス RB-PK-350 ボディ(大) CONDOR(山崎産業) 57364283
YW-154L-ID リサイクルボックス RB-PK-350 ボディ(大) CONDOR(山崎産業) 57364283
YW-154L-ID リサイクルボックス RB-PK-350 ボディ(大) CONDOR(山崎産業) 57364283

リサイクルボックス RB-PK-350 ボディ(大)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード57364283品番YW-154L-ID
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。分別ゴミの種類に応じて、専用の蓋〔YW-154L-OP〕(別売)が自由に組合せ可能。高さが調節できるアジャスター付き。

容量(L)約85材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)7.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×739色(本体)Wフタの種類オープン式商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
ボディのみ、蓋(YW-154L-OP)は別売り。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする