YW-451L-PC リサイクルカート#90エコ CONDOR(山崎産業) 57364536

リサイクルカート#90エコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(袋)ブルー
内容量1台注文コード57364536品番YW-451L-PC
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

再生素材を利用した環境にやさしいキャリー型ペール。フタは臭いの漏れを防ぐパッキン構造になっています。

材質ボディ・蓋・キャスター:PP(再生樹脂53%使用)質量(kg)4.4容量(L)90エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×522×798色(袋)ブルー商品タイプ本体(フレーム)エコマーク認定番号12118006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする