CONDOR(山崎産業)
アルコール噴霧機F
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57365254
品番
YE-08-ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ボトルに手を触れず衛生的に消毒ができるペダル式アルコール噴霧スタンド。
トラスコ品番
375-6556
材質
本体:スチールアクリル焼付、トレイ:樹脂製(透明)
質量(kg)
10.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×366(ペダルを含む場合506)×1430
効果
消毒
繰り返し・詰め替え
対応