CONDOR(山崎産業)
樹脂システムマット ブラシライン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×450×13(18.0)
注文コード
57365568
品番
F-225-6-DBR
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
選べる機能とデザイン、組み合わせも可能な風除室用システムマット。
材質
ベース:PVC、ブラシ:ナイロン
質量(g)
910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×450×13(18.0)