曜日別特売
CL677-000X-MB-BL HGツメブラシ CONDOR(山崎産業) 57366776

 

CL677-000X-MB-BL HGツメブラシ CONDOR(山崎産業) 57366776
CL677-000X-MB-BL HGツメブラシ CONDOR(山崎産業) 57366776
CL677-000X-MB-BL HGツメブラシ CONDOR(山崎産業) 57366776
CL677-000X-MB-BL HGツメブラシ CONDOR(山崎産業) 57366776
CL677-000X-MB-BL HGツメブラシ CONDOR(山崎産業) 57366776

HGツメブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
トラスコ品番472-0903
内容量1個注文コード57366776品番CL677-000X-MB-BL
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

毛が抜けにくいツメブラシ。交差汚染の防止に効果的。

トラスコ品番472-0903材質甲:PP、毛:PBT質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×135×35繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする