CONDOR(山崎産業)
HGツメブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
トラスコ品番
472-0920
472-0903
472-0920
472-0911
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57366785
品番
CL677-000X-MB-Y
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
毛が抜けにくいツメブラシ。交差汚染の防止に効果的。
トラスコ品番
472-0920
材質
甲:PP、毛:PBT
質量(g)
95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×135×35
繰り返し・詰め替え
対応