CONDOR(山崎産業)
HPニューワイドフレッシュモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57366855
品番
MO680-000U-MB-BL
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。病院の待合室、診療室、食品加工工場などに。
質量(g)
525
材質
ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:PP
寸法
全長:1,340mm / プレート部:約415×90mm
繰り返し・詰め替え
対応