曜日別特売
MO657-00SU-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) 57367144

MO657-00SU-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) 57367144
MO657-00SU-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) 57367144
MO657-00SU-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) 57367144
MO657-00SU-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) 57367144
MO657-00SU-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) 57367144
MO657-00SU-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) 57367144

プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1本注文コード57367144品番MO657-00SU-MB-G
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。
5色対応のスマートなハンドル。
軽量で扱いやすいアルミハンドル。
軽くボタンを押すだけでヘッドを固定。
軽く両側のボタンを押すだけでヘッドをリリース。
ヘッドの厚みは業界最薄の約35mm。さらに取り回しが良くなりました。(メーカー調べ2016年11月現在)
対応ヘッド
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8
ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー

グリーントラスコ品番474-7313材質(ハンドル)アルミパイプ、 (ヘッド)ポリプロピレン(PP)、 (グリップ)ポリプロピレン(PP)幅(mm)約90全長(mm)約1350質量(g)約410繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

プロテック フリーハンドル タッチワン
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57367135
2024-03-27
用途: 床掃除用
製造業

通常のモップでは取り付けだけで一苦労と感じてしまい、
新調をきっかけにこちらにしました。
取り付けスムーズで大変満足です!
取り付けに面倒さを感じている方にオススメです。

2024-09-27
用途: 玄関掃除
有限会社福寿荘サービス業

以前も購入しましたが とても便利で使い易くリピートしました。
自分にとり使い易い製品がまた購入できることは嬉しいです。

対象商品 : 57367144
2021-06-22
用途: 玄関ホールの水拭きに
サービス業

ワンタッチで取り替えが出来て重宝しています。しっかりと作りで、左右に大きく動かしても全然問題なく能率もよく使っています。

対象商品 : 57367178
2020-11-02
用途: 床の水拭き
サービス業

普通だけど、モップの交換がスムーズに簡単に出来ます。

対象商品 : 57367153
2020-07-14
用途: 病院清掃
医療法人大庚会今整形外科医療・福祉・介護関連業

数種類のカラー展開があり、用途に合わせて使い分けられます。ラグーモップの交換はワンタッチで取り外しができ簡単便利です。

対象商品 : 57367135
2019-10-22
用途: 清掃作業に
サービス業

色々なアイテムが取付られて素晴らしい商品と思います。

対象商品 : 57367135
2018-10-17
用途: 床の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

ポールがアルミなので錆びずに使えます。
ワンタッチでモップの取り外しができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする