曜日別特売
MO657-000N-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 57367196

MO657-000N-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 57367196
MO657-000N-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 57367196
MO657-000N-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 57367196
MO657-000N-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 57367196
MO657-000N-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 57367196
MO657-000N-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 57367196

プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ 伸縮柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード57367196品番MO657-000N-MB-G
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。
5色対応のスマートなハンドル。
軽量で扱いやすいアルミハンドル。
軽くボタンを押すだけでヘッドを固定。
軽く両側のボタンを押すだけでヘッドをリリース。
ヘッドの厚みは業界最薄の約35mm。さらに取り回しが良くなりました。(メーカー調べ2016年11月現在)
〇対応ヘッド〇
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8
ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー

材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm,Φ25mm)、ヘッド:PP、グリップ:PP、伸縮ストッパー:ABS質量(g)550繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

プロテック フリーハンドル タッチワン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする