曜日別特売
DU664-150U-MB-BL プロテック ダスターモップ ネオス 150 CONDOR(山崎産業) 57367598

 

DU664-150U-MB-BL プロテック ダスターモップ ネオス 150 CONDOR(山崎産業) 57367598
DU664-150U-MB-BL プロテック ダスターモップ ネオス 150 CONDOR(山崎産業) 57367598
DU664-150U-MB-BL プロテック ダスターモップ ネオス 150 CONDOR(山崎産業) 57367598
DU664-150U-MB-BL プロテック ダスターモップ ネオス 150 CONDOR(山崎産業) 57367598
DU664-150U-MB-BL プロテック ダスターモップ ネオス 150 CONDOR(山崎産業) 57367598
DU664-150U-MB-BL プロテック ダスターモップ ネオス 150 CONDOR(山崎産業) 57367598

プロテック ダスターモップ ネオス 150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード57367598品番DU664-150U-MB-BL
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スーパーワイドサイズまで5サイズ×5カラー展開。低重心薄型タイプのダスターモップ。
ハンドルロックを切替ることでプレートの横方向のふらつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。
またハンドルをフリーにすることで前後左右倒すことができます。

商品タイプ本体材質ハンドル: アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:アルミ、クッションシート:エラストマー樹脂質量(g)1450繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする