C272-000U-MB コンドル ブラシA CONDOR(山崎産業) 57368054

 

C272-000U-MB コンドル ブラシA CONDOR(山崎産業) 57368054
C272-000U-MB コンドル ブラシA CONDOR(山崎産業) 57368054
C272-000U-MB コンドル ブラシA CONDOR(山崎産業) 57368054

コンドル ブラシA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード57368054品番C272-000U-MB
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ブラシの部分を取り外せ、単体でも使用できます。

商品タイプ本体全長(mm)約1360幅(mm)約185材質(ブラシ部)再生PET100%材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)天然木質量(g)約690柄径(Φmm)22毛丈(mm)約40アズワン品番8-414-01繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする