ARU-1708 ステンレススペーサー(丸型) / ARU RoHS2対応品 廣杉計器 57368317

ARU-1708 ステンレススペーサー(丸型) / ARU RoHS2対応品 廣杉計器 57368317
ARU-1708 ステンレススペーサー(丸型) / ARU RoHS2対応品 廣杉計器 57368317

ステンレススペーサー(丸型) / ARU RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)8
内容量1袋(50個)注文コード57368317品番ARU-1708
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M1.7ピッチ(mm)0.35寸法L(mm)8寸法l1(mm)全ネジ材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3203:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする