廣杉計器
ステンレススペーサー(丸型) / BRU RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法L(mm)
18
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57368588
品番
BRU-1718
販売価格(税込)
¥8,457
販売価格(税別)
¥
7,688
バスケットに入れる
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)
0.35
寸法L(mm)
18
ねじ径
M1.7
表面処理
脱脂
寸法l1(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応