AZ-59811 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59811 TULTEX(タルテックス) 57378685

AZ-59811 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59811 TULTEX(タルテックス) 57378685
AZ-59811 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59811 TULTEX(タルテックス) 57378685
AZ-59811 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59811 TULTEX(タルテックス) 57378685
AZ-59811 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59811 TULTEX(タルテックス) 57378685

セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59811

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード57378685品番AZ-59811
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
サイズ(cm)25.5足幅3Eブラック仕様樹脂先芯、耐油、耐滑、静電、女性サイズ対応トラスコ品番833-7965形状ローカット規格JSAA合格品材質(アッパー)天然皮革+合成皮革材質(ソール)ウレタン2層底先芯樹脂標準質量(g/片足)410±10(26cm)アズワン品番64-8975-76色番010甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする