曜日別特売
6696 グリーン トラスト フロアーカラーブラシ 61cm TRUST 57380085

トラスト フロアーカラーブラシ 61cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1284-0404
内容量1個注文コード57380085品番6696 グリーン
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
商品タイプスペア幅(mm)610材質(ブラシ部)PET毛奥行(mm)65毛丈(mm)70TKG品番9-1284-0404TKG品番(2017)6-1152-0404繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする