曜日別特売
(ハンドル別売) トラスト アングルブルーム 6613 TRUST(トラスト)[厨房用品] 57380392

トラスト アングルブルーム 6613

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57380392品番(ハンドル別売)
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
幅(mm)230奥行(mm)35毛丈(mm)120~150材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛TKG品番9-1337-0101TKG品番(2017)6-1197-0101繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする