TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト スチールダストパン 6928
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57380462
品番
大型
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
スチール
幅(mm)
400
種類
ダストパン
奥行(mm)
365
TKG品番
9-1337-0801
TKG品番(2017)
6-1197-0801
繰り返し・詰め替え
対応