曜日別特売
バケット 5262 ブルー トラスト オールインワンバケット用 TRUST(トラスト)[厨房用品] 57380803

トラスト オールインワンバケット用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1362-0402
内容量1個注文コード57380803品番バケット 5262 ブルー
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

洗剤など小物を収納してオーツインワンバケット本体に装着できます。

容量(L)3材質ポリプロピレン形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×152×305耐熱温度(℃)-40~120TKG品番9-1362-0402TKG品番(2017)6-1220-0402商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする