9.5L イエロー トラスト スクエアバケット 5264 TRUST(トラスト)[厨房用品] 57380837

トラスト スクエアバケット 5264

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
TKG品番9-1362-0501
内容量1個注文コード57380837品番9.5L イエロー
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

クリーニングカート5011にセットし小物入れとして使用できます。

材質ポリプロピレン形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×218×205TKG品番9-1362-0501TKG品番(2017)6-1220-0501商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-16
用途: ハウスクリーニング業者です。エアコン清掃、その他諸々に使用。
おそうじ革命川崎幸店サービス業

2個買いました。今まで8リットルのバケツを使ってましたが、エアコンの高圧洗浄時の汚水受けとしてもう一回り大きい物を探していました。形も可愛く気に入ってますが、2個を重ねて運ぶ時にもう少しすっぽり重なるとよいのにとは思い4点にしました。

対象商品 : 57380837
2021-04-13
用途: 草抜き
その他業種

抜いた草をこのバケットに入れ、30リットル用のゴミ袋に移して入れるのにちょうど良いサイズだった。草抜きをする現場まではバケットに草抜き工具や葉切狭等と、子供用の低い風呂用椅子を入れて持ち運ぶ。自転車の前かごにも丁度入るので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする