曜日別特売
1021 190L グレー トラスト ロールアウトコンテナ TRUST(トラスト)[厨房用品] 57381774

トラスト ロールアウトコンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
TKG品番9-1404-0701
内容量1個注文コード57381774品番1021 190L グレー
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

大型キャスターなので動かしやすく、段差なども楽に乗り越えできます。密閉性の高い蓋採用。

商品タイプ本体+フタ材質高密度ポリエチレン容量(L)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×724×927キャスター径(Φmm)200×2固定耐熱温度(℃)-40~120TKG品番9-1404-0701TKG品番(2017)6-1260-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする