TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト ステップオンコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
30
30
45
68
87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×400×400
413×400×400
413×400×600
502×410×673
502×447×826
TKG品番
9-1405-0101
9-1405-0101
9-1405-0102
9-1405-0103
9-1405-0104
9-1405-0105
9-1405-0106
9-1405-0107
9-1405-0108
9-1405-0109
9-1405-0110
9-1405-0111
9-1405-0112
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57382036
品番
1252 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
開閉が静かな静音機能のフットペダル式で手を使わず捨てられるので、衛生的です。液体を入れても漏れません。
商品タイプ
本体+フタ
材質
高密度ポリエチレン
フタの種類
ペダル式
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×400×400
耐熱温度(℃)
-40~120
TKG品番
9-1405-0101
TKG品番(2017)
6-1260-0901