TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト ステップオンコンテナ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
38
27
38
56
72
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57382167
品番
リジットライナー1413
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
液体を入れても漏れません。取手付きでごみ捨てが楽にできます。
商品タイプ
本体+フタ
材質
高密度ポリエチレン
フタの種類
オープン式
容量(L)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×298×502
耐熱温度(℃)
-40~120
TKG品番
9-1405-0202
TKG品番(2017)
6-1260-1002