曜日別特売
6794 イエロー トラスト プラスチック柄トイレブラシ TRUST 57382352

トラスト プラスチック柄トイレブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57382352品番6794 イエロー
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洋式にも和式にもご使用できます。

使用場所トイレ材質ポリプロピレン毛全長(mm)430TKG品番9-1425-0602TKG品番(2017)6-1277-0602ブラシ寸法(mm)105×130繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする