曜日別特売
LDF110D LED電球 サイフォン The Bulb60 点光源タイプ(ザ・バルブ60) オンリーワン(OnlyOne) 57386266

「※サンプル画像 LED電球 サイフォン LDF110D The Bulb60 点光源タイプ(ザ・バルブ60) 」

LED電球 サイフォン The Bulb60 点光源タイプ(ザ・バルブ60)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57386266品番LDF110D
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。

寸法(mm)Φ60×105質量(g)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする