iD-1821EP タイルカーペット ECOS ID-1820EP スミノエ 57386318

※シーン画像

iD-1821EP タイルカーペット ECOS ID-1820EP スミノエ 57386318
iD-1821EP タイルカーペット ECOS ID-1820EP スミノエ 57386318
iD-1821EP タイルカーペット ECOS ID-1820EP スミノエ 57386318
iD-1821EP タイルカーペット ECOS ID-1820EP スミノエ 57386318
iD-1821EP タイルカーペット ECOS ID-1820EP スミノエ 57386318
iD-1821EP タイルカーペット ECOS ID-1820EP スミノエ 57386318
iD-1821EP タイルカーペット ECOS ID-1820EP スミノエ 57386318

タイルカーペット ECOS ID-1820EP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(12枚)注文コード57386318品番iD-1821EP
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

川面を照らす光が生み出す繊細な煌めきをモチーフにしたデザインです。

エコマーク認定認定幅(cm)100長さ(cm)25機能防炎、静電、防汚、F☆☆☆☆パイル長(mm)5.5/4.5/3.5/3(±0.5)グリーン購入法適合再生材使用率(%)64全厚(mm)7.5(±0.5)組成ナイロン(原着)100%エコマーク認定番号12 123 009再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする