※シーン画像
スミノエ
タイルカーペット ECOS ID-1830EP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(12枚)
注文コード
57386370
品番
iD-1833EP
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
川面を照らす光が生み出す繊細な煌めきをモチーフにしたデザインです。
エコマーク認定
認定
幅(cm)
100
長さ(cm)
25
機能
防炎、静電、防汚、F☆☆☆☆
パイル長(mm)
5.5/4.5/3.5/3(±0.5)
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
64
全厚(mm)
7.5(±0.5)
組成
ナイロン(原着)100%
エコマーク認定番号
12 123 009
再生材使用
使用