曜日別特売
KB16Yellow KB16 DOIO 57391620

メイン画像

KB16Yellow KB16 DOIO 57391620
KB16Yellow KB16 DOIO 57391620

KB16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個イエロー仕様●アクチュエーションポイント(mm):2●キーキャッププロファイル:XDA●キースイッチ:Gateron Yellow Pro●ケース加工方法:CNCアルミ削り出し●ノブ数:3●ホットスワップ:対応●レイヤー数:4層●押下圧(g):50●打鍵感:リニア注文コード57391620品番KB16Yellow
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計
現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。
・こだわりの内部構造
打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消
・初心者でも入門しやすい
キーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。
・高い互換性
Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。

仕様●アクチュエーションポイント(mm):2●キーキャッププロファイル:XDA●キースイッチ:Gateron Yellow Pro●ケース加工方法:CNCアルミ削り出し●ノブ数:3●ホットスワップ:対応●レイヤー数:4層●押下圧(g):50●打鍵感:リニア材質キーキャップ:PBTイエロー本体質量(g)320サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91表面処理アルマイト(陽極酸化処理)キー数16キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.5×96.2×33材質(カバー)アルミ合金+アクリルキーストローク(mm)4インターフェイスUSB Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする