付属品イヤホン本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証その他【マイク】タイプ3 マイクロメムス感度:-42dB+/-3dB質量(g)イヤホン本体:9 | ケース本体:79出力105 +/-3dB充電時間【イヤホン】1.5時間、【ケース】1.5時間保証期間2 年保証|30日間品質保証防塵・防滴IP66スピーカー10mmダイナミック・ドライバー、20Hz-20kHz、32Ω充電方式10分= 1 時間40分再生Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.2 接続範囲: 10m再生時間(時間)【ANC時】イヤホン:9・ケース込み:40、【通常】イヤホン: 14・ケース込み: 60