廣杉計器
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M4
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
20
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
57393325
品番
ASR-420
在庫数量:残り3点です
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,898
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
アルミナ96
色
白
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
20
ねじ径
M4
耐熱温度(℃)
1300
寸法l1(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応