TJS-0915 ディープシリーズ  物置 タカヤマ 57393727

ディープシリーズ 物置

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送
間口(mm)950
ローズ
内容量1台注文コード57393727品番TJS-0915
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

吊扉で開閉がスムーズです。

付属品棚板1枚、鍵付きローズ高さ(mm)1500奥行(mm)820間口(mm)950内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)895×650×1450扉形式引き戸棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)895×375
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※1階受け渡しとなります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
鳥取県数量1につき5,500/税込6,050
島根県数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする