アイネックス
[micro USB オス→メス USB-A]充電ケーブル L型 1m USB-146R ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57407499
品番
USB146R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
2.4Aに対応したUSB充電ケーブルです。両端リバーシブルコネクタで抜き差しが簡単です。「2.4A対応 USB充電ケーブル A - Micro-B L型 両端リバーシブル」
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-A メス - Micro Type-B(左右L型) オス
特性
パワーデリバリー対応
USBタイプ
USB 2.0
変換タイプ
メス - オス