曜日別特売
VVQ5000-1A-L14-B-W マニホールドブロックアッセンブリ SMC 57411602

マニホールドブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径裏配管1/2ポートねじの種類Rc注文コード57411602品番VVQ5000-1A-L14-B-W
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
管接続口径裏配管1/2リード線取出方法L1キット 4連用ポートねじの種類Rc付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリオプション保護構造 IP65タイプ1連用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする