曜日別特売
CSS25U31CBK7MM USB3.1対応 7mm厚2.5インチSATA SSD専用ケース シンプルBOX2.5 CSS25U31C-BK-7MM センチュリー 57412268

USB3.1対応 7mm厚2.5インチSATA SSD専用ケース シンプルBOX2.5 CSS25U31C-BK-7MM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57412268品番CSS25U31CBK7MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

転送速度10GbpsのUSB新規格「USB3.1」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA SSDケースです

仕様
製品内容
・CSS25U31C-BK-7MM 本体
・専用USBケーブル(Type-A to Type-C)
・取扱説明書/保証書
※本製品にSSDは含まれておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする