曜日別特売
RCUHCE15R 超高速充電USB延長用150cmケーブル ルートアール 57413756

RCUHCE15R 超高速充電USB延長用150cmケーブル ルートアール 57413756
RCUHCE15R 超高速充電USB延長用150cmケーブル ルートアール 57413756

超高速充電USB延長用150cmケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57413756品番RCUHCE15R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

スマートフォン・タブレットPCなどの端末充電に適したUSB延長ケーブルです。
柔軟性の高い低損失ケーブルを採用。 延長することによる充電スピードへの悪影響を極力抑えます。※
接触不良の原因となる経年劣化が少ない金メッキピン(コネクタ内部)を採用しています。
便利なベルクロケーブルタイが付属。
QC2.0(急速充電2)にも対応。

レッド規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスプラグ金メッキ特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※スマートフォンやタブレットPCの充電には別途対応するUSBケーブルが必要となります。
※端末への充電スピード、充電電流はUSB電源と接続するUSBケーブル、端末によって異なります。
※本製品は充電スピードへの影響を考慮し設計された延長ケーブルですが、延長しない場合と比べると充電スピードが若干遅くなる場合があります。
※本製品はUSBデータ通信にも対応していますが、重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする