SMZ02S シミオシ 熱伝導グリス OC Master 02S 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 親和産業 57414027

シミオシ 熱伝導グリス OC Master 02S 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57414027品番SMZ02S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
長期使用時のドライアウトによる性能低下の少ない独自マテリアルを採用した高耐久性モデル。 冷却性能はSMZ-01Rより若干下がるものの、常用での実使用温度域にターゲットを絞った設計で抜群のコストパフォーマンスを実現しました。
メンテがしにくく長期間グリスを塗り直さない事が多い本格水冷PCや、長期間高負荷で稼働させる業務用PCに適したモデルです。
非導電性のため、ショートの心配がありません。

ライトグレー容量(g)約2耐熱温度(℃)-50~250粘度125~165pas熱伝導率(W/mk)11.7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする