NVGASTAYWHITE VGAサポートステイ PCI ホワイト 長尾製作所 57414605

NVGASTAYWHITE VGAサポートステイ PCI ホワイト 長尾製作所 57414605
NVGASTAYWHITE VGAサポートステイ PCI ホワイト 長尾製作所 57414605

VGAサポートステイ PCI ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57414605品番NVGASTAYWHITE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに 最適なホワイト塗装を施したVGAサポートステイです。
グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止します。
サポート部分には高さ違いのゴム(高さ:2mm/5mm/8mm)を付属。グラフィックボードの歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。
サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。
PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです。
艶やかな色合いのホワイトと無駄のない機能的な構造でグラフィックボードの存在感をより引き立てます。
質実剛健の造り。2ヶ所に曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現。超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。
日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。

付属品サポートゴム3種類ゴム取付用ネジPCI固定用インチネジ 2本材質全長(mm)235質量(g)約65仕上白色塗装寸法(縦×横×高さ)(mm)41×235×20
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※製造ロットにより、色の濃淡が異なる場合が御座います。ご注意下さい。
※板金加工の性格上、製造工程において擦り傷が生じてしまう場合がございます。ご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする