2625 グリーンマスターロングラバーブーツ70 アトム 57422734

2625 グリーンマスターロングラバーブーツ70 アトム 57422734
2625 グリーンマスターロングラバーブーツ70 アトム 57422734
2625 グリーンマスターロングラバーブーツ70 アトム 57422734

グリーンマスターロングラバーブーツ70

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
内容量1足注文コード57422734品番2625
参考基準価格(税別)¥14,130販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

全長70cm(3L)靴と足カバーの一体型で、継ぎ目部分がないため丈夫です。
裏生地付きなので、脱着がしやすい。
フィット感があり動き易く、履き口部分はズレ防止と、異物混入を防ぐドローコード付きフード。
履き口部分にハトメ穴があり、付属のゴム紐でズレ落ちを防止できる。

用途田植え、農作業、下水・河川工事、土木作業、河岸工事、漁業、養殖水産加工、その他釣りやレジャーなどブラウン形状ハイカットサイズ(cm)27.5~28機能防水甲被タイプスリッポンタイプ材質表:天然ゴム、裏:ポリエステル、ハトメ:銅、紐/タマ:ポリエステル、プラスチックサイズ3L種類作業靴靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57422707
2022-11-29
用途: 田圃の除草の時
農・林・水産業

軽くて歩きやすい、内腿迄カバーできる
針金にちょっと引っ掛けで穴が開いた

1が参考にしています
対象商品 : 57422725
2022-01-23
用途: 海岸のルアー釣り
教育・研究機関

年をとってきて、胸や腰まであるウエーダーは腰痛や肩こりの原因になるので、もっぱらこのタイプを使用しています。スニーカーが入るような箱に入っていたのに驚きました。釣り用製品はフェルト底なので結構がさばり、浜ではフェルトも必要ありません。丈は釣り用に比べ15cmほど短いですが、その分歩きは軽快です。その辺は、買う人の判断だと思います。製品の仕上がりは全く問題なく、履きごこちも良いです。靴は26.0cmで、LかLLで迷いましたが、LLにしました。特に問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 57422716
2022-04-23
用途: 田植え
運輸・通信業

田植えの時に最適です。普通の長靴では足が濡れてしまうのでこの長靴たと安心して作業できます。

対象商品 : 57422734
2021-09-30
用途: 田んぼの溝切作業等
伊賀忍者米農・林・水産業

膝が丁度隠れるくらいまでの長さのゴム長なので、多少の泥が膝まで掛かって安心。長靴が落ちないようゴム紐ついてるが、私は腰から吊るす靴紐を使用している。紐は、以前から古い長靴で使用している物を活用。靴屋で運動靴の紐を買ってもよい。なお、長靴は運動靴と同じサイズだと小さくて足指の爪を痛めるためワングレード大きめ買うこと。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする