2923-1 マイルドウィンターグローブ アトム 57422856

マイルドウィンターグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード57422856品番2923-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550

防風の軽防寒用手袋
タッチパネル対応

用途冬場の各種作業、スポーツ、レジャー等サイズL全長(cm)23.3材質合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタンスノー柄入数(双)1機能防風、防寒、タッチパネル対応中指長(cm)7.9手の平幅(cm)9.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする