TAKEX(タケナカエンジニアリング)
分配コンセント BC-S(M2) ナカヨ製ハンディコール専用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57425455
品番
BC-S(M2)
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ナカヨ製ハンディコールES-HNDINTA-2/ES-HNDINTA-5にメーカー製センサー機器(RCAピンプラグ出力仕様)を接続するための商品です。
付属品
モジュラーケーブル(3m)
仕様
ナカヨ製ハンディコール専用
材質
樹脂
色
白
質量(g)
75
出力
モジュラージャック×1
入力
RCAピンジャック×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×123×35.5(突起部分除く)
使用周囲温度(℃)
-10~50
設置場所
屋内 (フック付、裏面磁石)